Winwell
Winwellの ツーリング
Winwellの チャック
Winwellの ミーリングチャック
HSK/ミーリングチャック MLY
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52420263
品番
HSK A100-MLY20-130
参考基準価格(税別)
¥68,000
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
把握径(Φmm)
20
シャンク
HSKA100
トラスコ品番
166-6862
質量(kg)
3.5
寸法L(mm)
130
仕様
HSK/ミーリングチャックMLY
適合コレット
CSRCLR
刃具調整量(mm)
59〜75
適合スパナ
FS-55