Winwell
Winwellの ツーリング
Winwellの チャック
Winwellの ミーリングチャック
HSK/ミーリングチャック MLY
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52420288
品番
HSK A100-MLY25-140
参考基準価格(税別)
¥69,000
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
把握径(Φmm)
25
シャンク
HSKA100
トラスコ品番
166-6855
質量(kg)
4.3
寸法L(mm)
140
仕様
HSK/ミーリングチャックMLY
適合コレット
CSRCLR
刃具調整量(mm)
64〜85
適合スパナ
FS-62