Winwell
Winwellの ツーリング
Winwellの チャック
Winwellの ミーリングチャック
HSK/小径チャック CMZ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全38種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52420455
品番
HSK A63-CMZ13-150
参考基準価格(税別)
¥58,500
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
把握径(Φmm)
1.7〜13
シャンク
HSKA63
トラスコ品番
166-8350
質量(kg)
1.7
寸法L(mm)
150
仕様
HSK/小径チャックCMZ
適合コレット
CMACMA-CCMA-CR
刃具調整量(mm)
38〜60
適合レンチ
CMGS13CMGT13
首下径(Φmm)
35