Winwell
Winwellの ツーリング
Winwellの チャック
Winwellの ミーリングチャック
HSK/小径チャック CMZ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全38種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52420543
品番
HSK A100-CMZ10-150
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
把握径(Φmm)
1.7〜10
シャンク
HSKA100
トラスコ品番
166-8362
質量(kg)
3.2
寸法L(mm)
150
仕様
HSK/小径チャックCMZ
適合コレット
CMACMA-CCMA-CR
刃具調整量(mm)
34〜50
適合レンチ
CMGS10CMGT10
首下径(Φmm)
30