Winwell
Winwellの ツーリング
Winwellの チャック
Winwellの ミーリングチャック
HSK/小径チャック CMZ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全38種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52420674
品番
HSK A100-CMZ20-200
参考基準価格(税別)
¥86,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
把握径(Φmm)
4.5〜20
シャンク
HSKA100
トラスコ品番
166-8338
質量(kg)
4.5
寸法L(mm)
200
仕様
HSK/小径チャックCMZ
適合コレット
CMACMA-CCMA-CR
刃具調整量(mm)
35〜65
適合レンチ
CMGS20CMGT20
首下径(Φmm)
46