Winwell
Winwellの ツーリング
Winwellの コレット
Winwellの スプリングコレット
クランピングスリーブ CS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52421146
品番
CS-12-10
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
把握径(Φmm)
10
仕様
クランピングスリーブCS
トラスコ品番
166-0416
質量(kg)
0.02
外径(Φmm)
12
全長L1(mm)
28