ボーリングヘッド BHK

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52421313 品番 C20-BHK1AT
参考基準価格(税別)¥85,000 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980
把握径(Φmm)12□10 シャンクストレート 仕様ボーリングヘッドBHK トラスコ品番166-3621 質量(kg)1.5 シャンク径(Φmm)20 外径(Φmm)50 首下長(mm)67 全長L1(mm)127 適合コレットCS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする