Winwell
Winwellの ツーリング
Winwellの コレット
Winwellの スプリングコレット
ボーリングヘッド BHK
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52421329
品番
C32-BHK1AT
参考基準価格(税別)
¥85,000
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
把握径(Φmm)
12□10
シャンク
ストレート
仕様
ボーリングヘッドBHK
トラスコ品番
166-2027
質量(kg)
1.5
シャンク径(Φmm)
32
外径(Φmm)
50
首下長(mm)
67
全長L1(mm)
147
適合コレット
CS