産業用アンマネージドイーサーネットスイッチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52421943 品番EDS-316
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

堅牢な産業用アンマネージドイーサーネットスイッチです。DINレールへの取り付けが可能です。

用途高信頼性が必要なアプリケーションに最適なイーサーネットスイッチ、過酷な環境に 仕様産業用アンマネージド・イーサネットスイッチ16ポート10/100BaseT(X) トラスコ品番168-4966 材質アルミ筐体 質量(g)1440 ポート数【10/100BaseT(X)(ポート)】16 動作温度(℃)0〜60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする