MOXA
MOXAの 電源(制御機器)
MOXAの 変圧・変換
MOXAの スイッチング電源関連商品
産業用産業用リモートI/O
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
リモートイーサネットI/O、AI:4、DI:4、DIO:4
注文コード
52421977
品番
IOLOGIK E1242
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ローカルイーサネットデバイスに情報を転送できる、リモートIOです。デイジーチェーンでの接続も可能です。
質量(g)
260
仕様
リモートイーサネットI/O、AI:4、DI:4、DIO:4
ポート数
【イーサーネット】2
用途
産業用産業用リモートI/Oデータ収集に最適なソリューションに
トラスコ品番
168-5250