アトム
アトムの 背抜き手袋
アトムの ポリウレタン 背抜き手袋
PU手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10双)
注文コード
52422266
品番
1580-L
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
フィット感に優れ、指先の細かい作業に対応しています。
サイズ
L
全長(cm)
24.5
中指長(cm)
7.9
手のひらまわり(cm)
19.4
材質
カーボン導電糸入りナイロン
色
白
材質(すべり止め)
ポリウレタン樹脂
ゲージ数
13
用途
果樹収穫、農作業、園芸作業、流通作業等
トラスコ品番
177-3716
質量(g)
22
色(手首部)
グレー