カネテック
カネテックの マグネット用品
カネテックの 磁選機器
カネテックの マグネット棒
雷靭具用オプション品 上部ワークサポーター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52422555
品番
KRS-HQM
参考基準価格(税別)
¥5,870
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ユーザーワークにあわせより広範な対応が可能です。
用途
上部ワークサポーターも対応可能
トラスコ品番
166-1699
質量(kg)
0.13
直径(Φmm)
42
高さ(mm)
10.6
タイプ
球状(SR50)