カネテック
カネテックの マグネット用品
カネテックの 磁選機器
カネテックの マグネット棒
雷靭具用オプション品上部ワークサポーター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52422564
品番
KRS-HVM
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
異形ワークにも幅広く対応します。
用途
V溝アタッチメントを使用しての丸棒測定
トラスコ品番
166-1697
質量(kg)
0.13
直径(Φmm)
42
高さ(mm)
10.6
タイプ
V溝(120°)