カネテック
カネテックの マグネット用品
カネテックの 磁選機器
カネテックの マグネット棒
雷靭具用オプション品底部取付用マグネット2極タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52422573
品番
KRS-M2
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
マグネット装着でズレを防止します。
内部に侵入した加工液が排出できるよう本体との合わせ面に排水用溝加工が施されています。
吸着力(N[kgf])
24.5(2.5)
用途
マシニングにも対応
トラスコ品番
166-1701
セット内容
六角穴付ボルトM6×101個
直径(Φmm)
45
高さ(mm)
10
質量(g)
0.13