※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EH3DN-9A-S 3Dハーネス S 胴ベルト付 (墜落制止用器具) サンコー(タイタン) 52422686 EH3DN-9A-S 3Dハーネス S 胴ベルト付 (墜落制止用器具) サンコー(タイタン) 52422686

3Dハーネス S 胴ベルト付 (墜落制止用器具)

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード52422686 品番EH3DN-9A-S
参考基準価格(税別)¥33,660 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

樹脂製の芯材入り形状保持ベルトがベルト同士のもつれや形崩れを阻止。
よりスムーズな着脱が可能になったTITANだけの特許構造。
胴ベルト付。

最大使用質量(kg)130 サイズS 用途建設、土木、造船、橋梁、鉱山、工場、プラント 仕様休止フック掛け・簡易肩パッド付 適合厚生労働省「墜落制止用器具の規格」 トラスコ品番161-3725 材質3Dベルト:ナイロン、メインベルト:ポリエステル、胸バックル:アルミ合金、腿バックル:アルミ合金 質量(g)1030 タイプ胴ベルト付 ベルト幅(mm)【肩・腿】45 バックル【腿バックル】ワンタッチ 肩ベルト幅(mm)45 胴ベルト(W×L)(mm)50×1100 アズワン品番64-1110-08 ショックアブソーバの種類無し 背タイプX型 胸ベルト幅(mm)25 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード無し
注意
※胴ベルトは同梱されますが、フルハーネスに装着していない状態での出荷となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする