※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコー(タイタン)
サンコー(タイタン)の 墜落制止用器具
サンコー(タイタン)の ハーネス式 墜落制止用器具
KESEL イージーハーネス ネオ 胴ベルト付 (墜落制止用器具)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52422704
品番
KEHN-9B-M
参考基準価格(税別)
¥31,240
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
最大使用質量(kg)
130
サイズ
M
用途
建設、土木、造船、橋梁、鉱山、工場、プラント
仕様
休止フック掛け付
適合
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」
トラスコ品番
161-3739
材質
メインベルト:ポリエステル、胸バックル:スチール、腿バックル:スチール
色
ブルー/ブラック
質量(g)
1320
タイプ
胴ベルト付
ベルト幅(mm)
【肩・腿】45
バックル
【腿バックル】プレート
肩ベルト幅(mm)
45
胴ベルト(W×L)(mm)
50×1200
アズワン品番
64-1110-27
ショックアブソーバの種類
無し
背タイプ
X型
胸ベルト幅(mm)
25
脚部構造
V型
腿バックル
パススルー
胴ベルト
有
ランヤード
無し
注意
※胴ベルトは同梱されますが、フルハーネスに装着していない状態での出荷となります。