※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコー(タイタン)
サンコー(タイタン)の 墜落制止用器具
サンコー(タイタン)の ハーネス式 墜落制止用器具
KESEL 江戸鳶ハーネス 胴ベルト付 (墜落制止用器具)
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52422729
品番
KETN-9A-S
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
最大使用質量(kg)
130
サイズ
S
用途
建設、土木、造船、橋梁、鉱山、工場、プラント
仕様
休止フック掛け・簡易肩パッド付
適合
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」
トラスコ品番
161-3745
材質
メインベルト:ポリエステル、胸バックル:アルミ合金、腿バックル:アルミ合金
色
ブルー/ブラック
質量(g)
1410
タイプ
胴ベルト付
ベルト幅(mm)
【肩・腿】45
バックル
【腿バックル】ワンタッチ
肩ベルト幅(mm)
45
胴ベルト(W×L)(mm)
50×1100
アズワン品番
64-1110-32
ショックアブソーバの種類
無し
背タイプ
X型
胸ベルト幅(mm)
25
脚部構造
平行型
腿バックル
ワンタッチ
胴ベルト
有
ランヤード
無し
注意
※胴ベルトは同梱されますが、フルハーネスに装着していない状態での出荷となります。