曜日別特売
TBN-9B-M TBハーネス M 胴ベルト付 (墜落制止用器具) サンコー(タイタン) 52422765

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TBN-9B-M TBハーネス M 胴ベルト付 (墜落制止用器具) サンコー(タイタン) 52422765
TBN-9B-M TBハーネス M 胴ベルト付 (墜落制止用器具) サンコー(タイタン) 52422765

TBハーネス M 胴ベルト付 (墜落制止用器具)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1本注文コード52422765品番TBN-9B-M
参考基準価格(税別)¥24,460販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

水平に配置された腿ベルトが左右で独立した構造なので、足を大きく開く等の大きな動きでもストレスはありません。。
専用のアルミ固定版が胴ベルトをしっかりキープします。
胴ベルト付。
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
休止フック掛け付

用途建設、土木、造船、橋梁、鉱山、工場、プラントトラスコ品番161-3733材質メインベルト:ポリエステル、胸バックル:スチール、腿バックル:スチールネイビーサイズM質量(g)1240バックル【腿バックル】プレート、【胸バックル】プレート肩ベルト幅(mm)45腿ベルト幅(mm)45胴ベルト(W×L)(mm)50×1200アズワン品番64-1110-21最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類無し背タイプX型胸ベルト幅(mm)25脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルトランヤード無し
注意
※胴ベルトは同梱されますが、フルハーネスに装着していない状態での出荷となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする