※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TBN-9B-S TBハーネス S 胴ベルト付 (墜落制止用器具) サンコー(タイタン) 52422774 TBN-9B-S TBハーネス S 胴ベルト付 (墜落制止用器具) サンコー(タイタン) 52422774

TBハーネス S 胴ベルト付 (墜落制止用器具)

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード52422774 品番TBN-9B-S
参考基準価格(税別)¥24,460 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

水平に配置された腿ベルトが左右で独立した構造なので、足を大きく開く等の大きな動きでもストレスはありません。。
専用のアルミ固定版が胴ベルトをしっかりキープします。
胴ベルト付。
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
休止フック掛け付

用途建設、土木、造船、橋梁、鉱山、工場、プラント トラスコ品番161-3732 材質メインベルト:ポリエステル、胸バックル:スチール、腿バックル:スチール ネイビー サイズS 質量(g)1240 バックル【腿バックル】プレート、【胸バックル】プレート 肩ベルト幅(mm)45 腿ベルト幅(mm)45 胴ベルト(W×L)(mm)50×1100 アズワン品番64-1110-20 最大使用質量(kg)130 ショックアブソーバの種類無し 背タイプX型 胸ベルト幅(mm)25 脚部構造平行型 腿バックルパススルー 胴ベルト ランヤード無し
注意
※胴ベルトは同梱されますが、フルハーネスに装着していない状態での出荷となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする