サンハヤト
サンハヤトの 電子部品(オンボード)
サンハヤトの 機構部品(電子部品)
サンハヤトの 機構部品(電子部品)その他関連用品
表面実装型カラーチェック端子
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(20個)
注文コード
52423185
品番
SHK5G(KURO)
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
オシロスコープのプローブが全方向から引っかけられます
用途
表面実装タイプのチェック端子
トラスコ品番
193-5053
材質
ピン部:リン青銅0.2t、樹脂部:フッ素(UL-94V-0)
寸法(mm)
【ランド】1.25×2.5以上
色
黒
質量(g)
10