XGL-CL15S/MO 【名入れ】データネームEX キャップレス15号(メールオーダー式) ハンコ・印鑑のオーダー シヤチハタ 52423255 XGL-CL15S/MO 【名入れ】データネームEX キャップレス15号(メールオーダー式) ハンコ・印鑑のオーダー シヤチハタ 52423255 XGL-CL15S/MO 【名入れ】データネームEX キャップレス15号(メールオーダー式) ハンコ・印鑑のオーダー シヤチハタ 52423255 XGL-CL15S/MO 【名入れ】データネームEX キャップレス15号(メールオーダー式) ハンコ・印鑑のオーダー シヤチハタ 52423255 XGL-CL15S/MO 【名入れ】データネームEX キャップレス15号(メールオーダー式) ハンコ・印鑑のオーダー シヤチハタ 52423255 XGL-CL15S/MO 【名入れ】データネームEX キャップレス15号(メールオーダー式) ハンコ・印鑑のオーダー シヤチハタ 52423255

【名入れ】データネームEX キャップレス15号(メールオーダー式) ハンコ・印鑑のオーダー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52423255 品番XGL-CL15S/MO
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

日付、名前、メッセージを一度に捺印できる、大きくて見やすいデータ印です。
キャップレスタイプですので、キャップを外す手間なく片手でそのまま捺印でき、キャップ紛失の心配もありません。
転写式キャップレス機構だから連続捺印性が向上しています。
スライドロック機構付きだから安心して持ち運ぶことができます。
印面はWebまたは同梱のハガキで簡単に注文できます。

付属品補充インキ2本付き、印面申込みハガキ、取扱説明書 仕様【作成文字数】上段6文字/下段6文字、(本体のみ)/GPNエコ商品ねっと掲載品(本体のみ) トラスコ品番137-4167 質量(g)69 文字常用漢字、ひらがな、カタカナ、アルファベット、算用数字 シリーズデータネームEX エコマーク認定認定 インク色赤色 書体楷書、行書、隷書、古印、明朝、角ゴシック、丸ゴシック、てん書※全8書体から選択(ハガキでのご注文は楷書体のみとなります) 印面サイズ(mm)15.5 対応オプションデーターネームEX用インキ エコマーク認定番号17 112 224 オーダー方法メールオーダー サービス分類名入れ 繰り返し・詰め替え対応
注意
※インク色は赤色のみです。
※当商品を購入直後は印面が付いておりませんので、すぐに使用することは出来ません。
【ネーム印のお申し込み方法】
印面の申し込みは必ずシヤチハタのホームページか商品に同封されている専用のハガキのいずれかでお申し込みください。
ハガキでお申し込み頂いた場合には楷書体。
WEB環境よりお申し込みいただいた場合は、さらにたくさんの書体がお選びいただけます。
パソコンでお申し込みの場合のみ、入力画面で印影イメージを確認することができます。書体や画数によって文字がつぶれたり読みにくい場合があります。
※原稿確認後 約8日間(土日祝日除く)で印面がお手元に届きます

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-16
用途:
調剤印
その他業種

ごつくて、日付の変更も難しくあまり使い勝手はよくない。特に日付の変更については、もう少しわかりやすいように工夫してほしい。

対象商品:
52423255
2020-10-02
用途:
判子を押すとき
K.K便 様 (運輸・通信業)

時々 ひっかかる時があり 気になります。
用途的には満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「ネーム印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする