ショーワ
ショーワの 使いきり手袋
ショーワの 塩化ビニール ディスポ手袋
ナイスハンドお手軽手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10枚)
注文コード
52423273
品番
NO806-10P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
手軽に使い切れる少量パックです。
厚みがある丈夫なタイプです。
パウダーフリーでも着脱しやすくするため、内面に加工を施しています。
サイズ
フリー
全長(cm)
23
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
19.0
材質
塩化ビニール(非フタル酸エステル系可塑剤)
色
クリア
厚さ(mm)
0.06
粉有無
粉無
入数(枚)
10
用途
清掃作業、塗装作業、精密機械工業
トラスコ品番
149-7590
質量(g)
67.4
左右区別
左右兼用