3/22より値下げ!現場を応援
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の ソケット/ソケットレンチ
BAHCO(バーコ)の ソケット
BAHCO(バーコ)の ソケットレンチ用ソケット
ステンレス製6角ソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52423289
品番
SS220-14
参考基準価格(税別)
¥9,310
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
値下げ
¥
5,998
バスケットに入れる
形状
【対辺】6角
対辺寸法(mm)
14
差込角(mm)
12.7
用途
錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適
トラスコ品番
144-3624
材質
ステンレス鋼(AISI420)
全長(mm)
21
質量(g)
70