3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス製6角ソケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52423307 品番 SS220-22
参考基準価格(税別)¥12,350 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別) 値下げ
7,998
形状【対辺】6角 対辺寸法(mm)22 差込角(mm)12.7 用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適 トラスコ品番144-3611 材質ステンレス鋼(AISI420) 全長(mm)31 質量(g)130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする