※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス製6角ソケット

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 差込角(mm)19 全長(mm)43 対辺寸法(mm)30 注文コード52423386 品番SS224-30
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥24,190 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は差込角・全長・対辺寸法など14種類から選べます 他の種類を見る
形状【対辺】6角 対辺寸法(mm)30 差込角(mm)19 用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適 トラスコ品番144-3666 材質ステンレス鋼(AISI420) 全長(mm)43 質量(g)375

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする