曜日別特売
SS410-250 ステンレス製ウォータポンププライヤー BAHCO(バーコ) 52423429

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス製ウォータポンププライヤー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
質量(g)380
内容量1本注文コード52423429品番SS410-250
参考基準価格(税別)¥29,840販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

ドイツ連邦の商標「EDELSTAHLROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI420)を使用しています。
高耐腐食性です。
ISO8976に準拠しています。

最大口開き(mm)36トラスコ品番139-3772材質ステンレス鋼(AISI420)全長(mm)250質量(g)380段数7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/414/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterpumpplier_howtouse/
2022-06-23

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする