※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の スパナ/レンチ
BAHCO(バーコ)の コンビネーションスパナ
ステンレス製コンビネーションレンチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
全長(mm)
150
注文コード
52423517
品番
SS003-14
参考基準価格(税別)
¥8,260
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
全長・セット内容・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
二面幅(inch)
7/16
全長(mm)
150
トラスコ品番
144-8385
材質
ステンレス鋼
厚さ(mm)
6
質量(g)
60