※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス製コンビネーションレンチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 全長(mm)195 注文コード52423526 品番SS003-22
参考基準価格(税別)¥11,290 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
この商品は全長・セット内容・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る
二面幅(inch)11/16 全長(mm)195 トラスコ品番144-8378 材質ステンレス鋼 厚さ(mm)8 質量(g)115

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする