※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス製ノーズプライヤー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52423763 品番 SS406-160
参考基準価格(税別)¥19,520 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ドイツ連邦の商標「EDELSTAHLROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI420)を使用しています。
高耐腐食性です。
ISO6787に準拠しています。
オートクレープ対応可能です。

質量(g)138 材質ステンレス鋼(AISI420)、グリップ:塩化ビニール 仕様先端部ギザ付 先端形状フラットノーズ 用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適 トラスコ品番144-3588

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノーズプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする