※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角棒レンチセット インチサイズ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード52424034 品番BE-9786I
参考基準価格(税別)¥6,550 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

ドイツ連邦の商標「EDELSTAHLROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI420)を使用しています。
高耐腐食性です。
ISO2936に準拠しています。
オートクレープ対応可能です。

用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適 トラスコ品番138-4310 セット内容0.05、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8 材質ステンレス鋼(AISI420) 質量(g)370 先端形状六角 サイズ規格インチ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52424034
2023-02-03
用途:
インチ式キャップネジ用

レンチそれぞれに対応寸法が刻印されているので、レンチの判別は楽になるようにしてあるのは〇
ただ、5/32"のレンチに9/64"の刻印があるのは・・・
※9/64"の方には正しい刻印が。 やはり国産が一番。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする