ちょい足しクッションコード(セーフティコード用延長ゴムコード)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52424086 品番 SFE-200B
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

工具に直接接続できるダイレクトコードタイプ(テイジン「テクノーラ」使用で高強度、高弾性、高熱性、耐薬品性に優れる)ゴムコードで落下時の衝撃吸収色々なナスカンに接続可能
本品の取付可能重量1kg以下は延長するコードの取付可能重量によって変わります。
(対応重量が小さい方が基準)延長先コードの取付可能重量が1kg以下の場合は延長先コードの取付可能重量が基準となります。
延長先コードの取付可能重量が1kg以上の場合は、本品の取付可能重量1kg以下が基準となります。

最大長(mm)580 自然長(mm)355 ブルー 用途セーフティコードの長さが足りない時にちょっと足せる便利なゴム製コードです。工具に直接接続できる、セーフティコード用延長ゴムコードです。携帯電話のストラップや、鍵の紛失防止にもお使いいただけます トラスコ品番179-0802 質量(g)12 コード径(Φmm)4 安全強度(kg)20 アズワン品番64-8681-84
注意
※火気や鋭利刃物へ接触させないでください。
※重量物や急激な荷重はかけないでください。
※反発で人に当たったり、破断(切断)する恐れがあります。
※牽引や吊り下げ用具等は絶対に使用しないでください。
※コード部及びパーツ部品に切り傷や亀裂が見られた場合は直ちに使用を中止してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ツールロープの接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/642/
2022-09-09

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする