RM-19X24N-BT 鳶仕様ラチェットレンチ トップ工業 52424113

鳶仕様ラチェットレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁注文コード52424113品番RM-19X24N-BT
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

正逆は切り替え爪式です。
番線を巻きやすいシノ形状です。(シノ曲り角度17°)
ソケット部はナットが貫通しない安全設計です。
一定の位置を決めやすく作業効率がアップします。
シノの先が見やすい絶妙なシノ曲がりのため、穴合わせの際、シノの位置を確認しやすく効率よく作業が行えます。

用途
建設、機械、設備等あらゆる産業のボルト・ナットの着脱に、羽子板ボルトや建築用金物、ホールダウン金物等の作業に最適
対辺寸法(mm)19×24全長(mm)305トラスコ品番168-0222材質クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ厚さ(mm)50質量(g)430
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする