トップ工業
トップ工業の スパナ/レンチ
トップ工業の ラチェットレンチ
トップ工業の 両口ラチェットレンチ
両口ラチェットレンチ(メッキ仕様)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
52424138
品番
RM-17X21N-ST
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
シノ部はホゾ合わせがしやすいストレート形状です。
対辺寸法(mm)
17×21
全長(mm)
310
用途
建設、機械、設備等あらゆる産業のボルト・ナットの着脱に
トラスコ品番
168-0224
材質
クロムバナジウム鋼、表面処理:メッキ
厚さ(mm)
50
質量(g)
430