トライト
トライトの 照明器具
トライトの 住宅・店舗照明
トライトの 仮設装飾用ライト
LEDアドレスマルチテープライト 16.6mmP
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
52424156
品番
TLVDM5-16.6P-2-AD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
すぐ点灯できるACアダプター付のセットです。
付属品
ACアダプター
トラスコ品番
148-9848
材質
ポリオレフィン系
長さ(mm)
2000
幅(mm)
13.6
質量(g)
368
電源(V)
DC5
コード長さ(m)
0.2
光源色
マルチ
均等荷重(g)
48
注意
※点灯には必ず付属のACアダプターをご使用ください。