TLSML1200NARF LEDシームレス照明 トライト 52424174 TLSML1200NARF LEDシームレス照明 トライト 52424174

LEDシームレス照明

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)18 注文コード52424174 品番TLSML1200NARF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は消費電力など10種類から選べます 他の種類を見る

点灯には必ず別売りの3Pパワーコードが必要です。

消費電力(W)18 トラスコ品番148-9853 材質アルミニウム 長さ(mm)1200 幅(mm)25 高さ(mm)34.5 質量(g)300 電源(V)AC100〜200 管長(mm)1200 光源色 明るさ(Lm)670 均等荷重(g)300
注意
※点灯には必ず別売りの3Pパワーコードが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする