トライト
トライトの 照明器具
トライトの 施設・屋外照明
トライトの その他LEDベースライト
LEDシームレス照明
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52424199
品番
TLSML300NA50F-SW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
消費電力
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
点灯には必ず別売りの3Pパワーコードが必要です。
トラスコ品番
148-9517
材質
アルミニウム
質量(g)
120
電源(V)
AC100〜200
管長(mm)
300
均等荷重(g)
120
注意
※点灯には必ず別売りの3Pパワーコードが必要です。