LEDテープライト 16.6mmP

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 52424375 品番 TLVDB3-16.6P-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
トラスコ品番148-9831 材質ポリオレフィン系 長さ(mm)1000 幅(mm)13.6 質量(g)48 電源(V)DC12 コード長さ(m)0.2 光源色 明るさ(Lm)120 均等荷重(g)48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする