トライト
トライトの 照明器具
トライトの 施設・屋外照明
トライトの その他LEDベースライト
LEDテープライトマルチ 3M巻 無線調光器セット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52424463
品番
TLVDM3-16.6-3-RF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
無線でコントロール可能なセット商品です(SW電源は別売り)。
トラスコ品番
148-9844
材質
ポリオレフィン系
長さ(mm)
3000
幅(mm)
13.6
質量(g)
88
電源(V)
DC12
コード長さ(m)
0.2
光源色
マルチ
均等荷重(g)
88
注意
※点灯にはDC12V用スイッチング電源(TLVS50E-12/PSE、TLVS75E-12/PSE、TLVS150E-28/PSE)が必要です。