TRUSCO
TRUSCOの 吊・支持金具
TRUSCOの 吊配管金具
SGP用Uボルト SUS304
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52424558
品番
TSGP-BTM6-10A-S
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
U字金具のミリねじ仕様品です。
材質
ステンレス(SUS304)
呼び径(A)
10
トラスコ品番
161-2486
質量(g)
19
呼び径(B)
3/8
適合管外径(Φmm)
17.3
用途
SGP管パイプ締め付け金具、横配管、縦配管に、ガス管や空調管、配電盤止め用として
付属品
ナット2個