TRUSCO
TRUSCOの 吊・支持金具
TRUSCOの 吊配管金具
SGP用Uボルト SUS304
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52424567
品番
TSGP-BTM6-15A-S
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
U字金具のミリねじ仕様品です。
材質
ステンレス(SUS304)
呼び径(A)
15
トラスコ品番
161-2487
質量(g)
20
呼び径(B)
1/2
適合管外径(Φmm)
21.7
用途
SGP管パイプ締め付け金具、横配管、縦配管に、ガス管や空調管、配電盤止め用として
付属品
ナット2個