TSGP-BTM6-20A-S SGP用Uボルト SUS304 TRUSCO 52424576 TSGP-BTM6-20A-S SGP用Uボルト SUS304 TRUSCO 52424576

SGP用Uボルト SUS304

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52424576 品番 TSGP-BTM6-20A-S
参考基準価格(税別)¥370 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

U字金具のミリねじ仕様品です。

材質ステンレス(SUS304) 呼び径(A)20 トラスコ品番161-2488 質量(g)23 呼び径(B)3/4 適合管外径(Φmm)27.2 用途SGP管パイプ締め付け金具、横配管、縦配管に、ガス管や空調管、配電盤止め用として 付属品ナット2個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする