TSGP-BTM10-32A-S SGP用Uボルト SUS304 TRUSCO 52424673 TSGP-BTM10-32A-S SGP用Uボルト SUS304 TRUSCO 52424673

SGP用Uボルト SUS304

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52424673 品番 TSGP-BTM10-32A-S
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

U字金具のミリねじ仕様品です。

材質ステンレス(SUS304) 呼び径(A)32 トラスコ品番161-2498 質量(g)107 呼び径(B)1.25 適合管外径(Φmm)42.7 用途SGP管パイプ締め付け金具、横配管、縦配管に、ガス管や空調管、配電盤止め用として 付属品ナット2個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする