TRUSCO
TRUSCOの 吊・支持金具
TRUSCOの 吊配管金具
SGP用Uボルト 三価ユニクロ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52424734
品番
TSGP2-BTM6-10A
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
U字金具のミリねじ仕様品です。
材質
スチール(SWCH)
呼び径(A)
10
トラスコ品番
161-2465
質量(g)
18
呼び径(B)
3/8
適合管外径(Φmm)
17.3
用途
SGP管パイプ締め付け金具、横配管、縦配管に、ガス管や空調管、配電盤止め用として
付属品
ナット2個