TSGP2-BTM6-15A SGP用Uボルト 三価ユニクロ TRUSCO 52424743 TSGP2-BTM6-15A SGP用Uボルト 三価ユニクロ TRUSCO 52424743

SGP用Uボルト 三価ユニクロ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52424743 品番 TSGP2-BTM6-15A
参考基準価格(税別)¥210 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

U字金具のミリねじ仕様品です。

材質スチール(SWCH) 呼び径(A)15 トラスコ品番161-2466 質量(g)20 呼び径(B)1/2 適合管外径(Φmm)21.7 用途SGP管パイプ締め付け金具、横配管、縦配管に、ガス管や空調管、配電盤止め用として 付属品ナット2個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする