TSGP2-BTM10-80A SGP用Uボルト 三価ユニクロ ねじ径M10 TRUSCO 52424899 TSGP2-BTM10-80A SGP用Uボルト 三価ユニクロ ねじ径M10 TRUSCO 52424899

SGP用Uボルト 三価ユニクロ ねじ径M10

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52424899 品番 TSGP2-BTM10-80A
参考基準価格(税別)¥670 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

U字金具のミリねじ仕様品です。

材質スチール(SWCH) 用途SGP管パイプ締め付け金具、横配管、縦配管に、ガス管や空調管、配電盤止め用として 付属品ナット2個 トラスコ品番161-2481 質量(g)166

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする