TRUSCO
TRUSCOの 結束バンド/結束工具/固定具
TRUSCOの ケーブルタイ/結束バンド
TRUSCOの 標準タイプ
ケーブルタイ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100本)
寸法(mm)
3.8×150
注文コード
52424944
品番
TRCVJ-150
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
この商品は
寸法・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ナイロン66
寸法(mm)
3.8×150
最大結束径(Φmm)
38
使用温度範囲(℃)
-40〜85
トラスコ品番
148-9717
質量(g)
80
使用場所
屋内