TRUSCO
TRUSCOの 結束バンド/結束工具/固定具
TRUSCOの ケーブルタイ/結束バンド
TRUSCOの 標準タイプ
ケーブルタイ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100本)
寸法(mm)
5.0×105
注文コード
52424996
品番
TRCVJ-364
参考基準価格(税別)
¥2,630
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
寸法・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ナイロン66
寸法(mm)
5.0×105
最大結束径(Φmm)
105
使用温度範囲(℃)
-40〜85
トラスコ品番
148-9721
質量(g)
274
使用場所
屋内