TRUSCO
TRUSCOの 結束バンド/結束工具/固定具
TRUSCOの ケーブルタイ/結束バンド
TRUSCOの 標準タイプ
ケーブルタイ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25本)
寸法(mm)
13.0×550
注文コード
52425005
品番
TRCVJ-550
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
寸法・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ナイロン66
寸法(mm)
13.0×550
最大結束径(Φmm)
150
使用温度範囲(℃)
-40〜85
トラスコ品番
148-9723
質量(g)
405
使用場所
屋内