※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 結束バンド/結束工具/固定具
TRUSCOの ケーブルタイ/結束バンド
TRUSCOの 標準タイプ
ケーブルタイ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100本)
寸法(幅W×長さL)(mm)
4.8×300
注文コード
52425048
品番
TRCVJ-300W
参考基準価格(税別)
¥2,690
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
寸法・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
材質
耐候性ナイロン66
寸法(幅W×長さL)(mm)
4.8×300
最大結束径(Φmm)
80
使用温度範囲(℃)
-40〜105
トラスコ品番
161-2140
質量(g)
243
使用場所
屋外