※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 結束バンド/結束工具/固定具
TRUSCOの ケーブルタイ/結束バンド
TRUSCOの 標準タイプ
ケーブルタイ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25本)
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
13.0×550×2.0
注文コード
52425075
品番
TRCVJ-550W
参考基準価格(税別)
¥5,360
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
寸法・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
材質
耐候性ナイロン66
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
13.0×550×2.0
最大結束径(Φmm)
150
使用温度範囲(℃)
-40〜105
トラスコ品番
161-2144
質量(g)
428
引張強度(N)
1100
使用場所
屋外